Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ED2PB -painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2TNY 32FR33

HOFFMAN ED2PB-painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2TNY Malli: ED2PBRistiviite: 32FR33

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.75 "
Korkeus5.75 "
Reiän koko30mm
MateriaaliMetalli
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN ED1PB1 painonappikotelo 4.50 tuuman korkeus x 2.88 tuuman leveys x 2.62 tuuman syvyys | AG2TNX 32FR32 ED1PB12.62 "4.5 "12.88 "€127.58
HOFFMAN ED1PB2 painonappikotelo, 1 reikä, 30.5 mm reiän koko, 3.5 x 4 x 2.75 tuuman koko | CH8JKZ ED1PB2-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ED1PBM1 painonappikotelo, 1 reikä, 22.5 mm reiän koko, 4.5 x 2.88 x 2.62 tuuman koko | CH8JLA ED1PBM1-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ED1PBM2 Painikekotelo, 1 reikä, 22.5 mm reiän koko, 3.5 x 4 x 3.75 tuuman koko | CH8JLB ED1PBM2-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ED1PBX Painikekotelo, 1 reikä, 30.5 mm reiän koko, 3.5 x 4 x 3.75 tuuman koko | CH8JLC ED1 PBX-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ED1PBXM Painikekotelo, 1 reikä, 22.5 mm reiän koko, 3.5 x 4 x 3.75 | CH8JLD ED1 PBXM-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ED2PBM painonappikotelo, 1 reikä, 22.5 mm reiän koko, 5.75 x 4 x 3.75 tuuman koko | CH8JLE ED2PBM-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ED2PB-painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys
€191.69 / yksikkö