Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E6PBVL Painikekotelo 30.5mm 6 reikää | AG2TNU 32FR29

HOFFMAN E6PBVL Painikekotelo 30.5 mm 6 reikää

Varastossa
Tuote: AG2TNU Malli: E6PBVLRistiviite: 32FR29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.75 "
Korkeus14.75 "
Reiän koko30mm
MateriaaliMetalli
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä6
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReiän kokoReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN E1PB -painikekotelo 3.50 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2TMU 32FR06 E1PB2.75 "3.5 "30mm13.25 "€162.96
HOFFMAN E1PBG -painikekotelo 3.50 tuuman korkeus x 4.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€159.31
HOFFMAN E2PB painonappikotelo 30.5 mm 2 reikää mieto teräs | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "€197.69
HOFFMAN E2PBG -painikekotelo 2 reikää 30.5 mm: n ulkoiset jalat | AG2TNB 32FR13 E2PBG2.75 "5.75 "22mm23.25 "€234.73
HOFFMAN E3PB -painikekotelo 8.00 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2TNF 32FR17 E3PB2.75 "8"30mm33.25 "€230.82
HOFFMAN E3PBG painonappikotelo 22.5 mm 3 reikää | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€215.36
HOFFMAN E4PB painonappikotelo 30.5 mm 4 reikää | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "€254.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E6PBVL Painikekotelo 30.5 mm 6 reikää
€297.01 / yksikkö