Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E2PBGSS -painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2TPD 32FR38

HOFFMAN E2PBGSS-painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2TPD Malli: E2PBGSSRistiviite: 32FR38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriRuostumaton teräs
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.75 "
Korkeus5.75 "
Reiän koko22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12, 4, 4X
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN E1PBGSS painonappikotelo 22.5 mm 1 reikä 304 S | AG2TNZ 32FR34 E1PBGSS3.5 "14.25 "€586.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E2PBGSS-painikekotelo 5.75 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys
€667.45 / yksikkö