Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY FC1 monikäyttöinen annostelija 13 tuumaa K 6 tuumaa leveys | AE6EMT 5RE36

BRADY FC1 monikäyttöinen annostelija 13 tuumaa K 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE6EMT Malli: FC1Ristiviite: 5RE36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen annostelija
VäriMusta / valkoinen
Syvyys8"
Korkeus13 "
OmistaaSormensänky
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY FC1 monikäyttöinen annostelija 13 tuumaa K 6 tuumaa leveys
€140.69 / yksikkö