HOFFMAN CP3020 sisäpaneeli valkoinen 28.2 tuuman korkeus x 18.2 tuuman leveys | AG2RYF 32FK25

HOFFMAN CP3020 sisäpaneeli valkoinen 28.2 tuuman korkeus x 18.2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2RYF Malli: CP3020Ristiviite: 32FK25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus28.2 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568899 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN CP1212 Sisäpaneeli komponenttien kiinnittämiseen | AG2RXM 32FK08 CP1212Valkoinen10.2 "SisäpaneeliLievä teräs568897 "€40.78
HOFFMAN CP1212G-sisäpaneeli 10.2 tuuman korkeus x 10.2 tuuman leveys | AG2RXN 32FK09 CP1212GSinkitty10.2 "SisäpaneeliTeräs568897 "€33.05
HOFFMAN CP1612-sisäpaneeli 14.2 tuuman korkeus x 10.2 tuuman leveys | AG2RXP 32FK10 CP1612Valkoinen14.2 "SisäpaneeliLievä teräs568897 "€58.01
HOFFMAN CP1612G -terassilevy sinkitty | AG2RXQ 32FK11 CP1612GSinkitty14.2 "SisäpaneeliTeräs568897 "€39.94
HOFFMAN CP1616-sisäpaneeli 14.2 tuuman korkeus x 14.2 tuuman leveys | AG2RXR 32FK12 CP1616Valkoinen14.2 "SisäpaneeliLievä teräs568898 "€102.86
HOFFMAN CP1616G Sisäpaneelin teräs 14.2 tuuman korkeus x 14.2 tuuman leveys | AG2RXT 32FK13 CP1616GSinkitty14.2 "SisäpaneeliTeräs568898 "€109.23
HOFFMAN CP2016 Sisäpaneeli Mieto teräs 18.2 tuuman korkeus | AG2RXU 32FK14 CP2016Valkoinen18.2 "SisäpaneeliLievä teräs568898 "€117.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CP3020 sisäpaneeli valkoinen 28.2 tuuman korkeus x 18.2 tuuman leveys
€232.23 / yksikkö