Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN CHDLK Kahvasarja Hmi Kotelo | AG2RTB 32FJ02

HOFFMAN CHDLK Kahvasarja Hmi Kotelo

Varastossa
Tuote: AG2RTB Malli: CHDLKRistiviite: 32FJ02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvapaketti
Suorittaa loppuunPolyesterijauhemaali
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302420000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman CHDLK -kahvasarja asennetaan integroituihin kahvapuristeisiin tai tuotemerkin HMI-koteloiden pohjaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on alumiiniputki muovipäillä, jotka voidaan leikata haluttuun pituuteen pienten koteloiden asentamista varten.
  • Tämä lisävarustesarja sisältää parin kahvoja ja asennustarvikkeet.
  • Siinä on polyesterijauhemaali, joka antaa kiiltävän ulkonäön ja erinomaisen mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • REACH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CHDLK Kahvasarja Hmi Kotelo
€660.17 / yksikkö