HOFFMAN CDSC24228 Metallinen kotelo 24 tuuman korkeus x 22 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RXF 32FK02

HOFFMAN CDSC24228 metallinen kotelo 24 tuuman korkeus x 22 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RXF Malli: CDSC24228Ristiviite: 32FK02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,574.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetSalpa, jossa on 2 tai 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus24 "
Sisäpaneeli32FK20
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN CDSC20228 metallikotelo 20 tuuman korkeus x 22 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RXE 32FK01 CDSC202288"20 "32FK1622 "€1,528.00
HOFFMAN CDSC30268 metallikotelo 30 tuuman korkeus x 26 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RXG 32FK03 CDSC302688"30 "32FK2626 "€1,869.38
HOFFMAN CDSC36268 metallikotelo 36 tuuman korkeus x 26 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RXH 32FK04 CDSC362688"36 "32FK3026 "€2,074.31
HOFFMAN CDSC423212 Metallikotelo 42 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2RXJ 32FK05 CDSC42321212 "42 "32FK3632 "€2,573.77
HOFFMAN CDSC483812 Metallikotelo 48 tuuman korkeus x 38 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2RXK 32FK06 CDSC48381212 "48 "32FK3938 "€3,076.24
HOFFMAN CDSC603812 Metallikotelo 60 tuuman korkeus x 38 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2RXL 32FK07 CDSC60381212 "60 "32FK4138 "€3,446.61
HOFFMAN CDSC20228LG seinään kiinnitettävä irrotuskotelo, 20 x 22 x 8 tuumaa, vaaleanharmaa, teräs | CH8FTB CDSC20228LG-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CDSC24228 metallinen kotelo 24 tuuman korkeus x 22 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys
€1,574.80 / yksikkö