Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AVDR4SS4 -viemäriputki | AG2TJK 32FP22

HOFFMAN AVDR4SS4 tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: AG2TJK Malli: AVDR4SS4Ristiviite: 32FP22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuleta tyhjennys
MateriaaliRuostumaton teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HOFFMAN AVDR4NM -viemäriputki | AG2TJJ 32FP21 AVDR4NMPolyesteri€119.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AVDR4SS4 tuuletusaukko
€230.78 / yksikkö