HOFFMAN ASE18X18X6NK Metallinen vetolaatikkokotelo 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RNV 32FH17

HOFFMAN ASE18X18X6NK metallinen vetolaatikkokotelo, 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RNV Malli: ASE18X18X6NKRistiviite: 32FH17

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus18 "
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.603
Laivan korkeus (cm)22.56
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaLeveysHinta
HOFFMAN ASE6X6X4NK metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiä6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 polyesterijauhe6"Nokotukset6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK metallinen vetolaatikon kotelon ruuvi 6 tuuman korkeudella | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Sinkitty6"Ei tyrmäyksiä6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman leveys Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiä6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiä6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus hiiliteräs | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Sinkitty4"Ei tyrmäyksiä4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo Hiiliteräs Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe4"Ei tyrmäyksiä4"€32.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ASE18X18X6NK metallinen vetolaatikkokotelo, 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys
€200.21 / yksikkö