Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A606CHAL metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys Ss | AG2QZP 32FD74

HOFFMAN A606CHAL Metallinen kytkentärasian kotelo 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys Ss

Varastossa
Tuote: AG2QZP Malli: A606CHALRistiviite: 32FD74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteNeopreeni
Korkeus6"
Sisäpaneeli32FR66
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliAlumiini
Metallimittari12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008CHAL -metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys | AG2QZK 32FD70 A1008CHAL4"10 "32FR678"€670.06
HOFFMAN A12106CHAL metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2QZL 32FD71 A12106CHAL6"12 "32FR6310 "€864.28
HOFFMAN A1412CHAL metallisen liitäntäkotelon kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2QZM 32FD72 A1412CHAL6"14 "32FR8012 "€1,047.65
HOFFMAN A1614CHAL metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys | AG2QZN 32FD73 A1614CHAL6"16 "32FR6914 "€1,210.81
HOFFMAN A8064CHAL metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QZQ 32FD75 A8064CHAL4"8"32FR936"€630.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A606CHAL Metallinen kytkentärasian kotelo 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys Ss
€556.08 / yksikkö