Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A4AXFNPG Aksiaalituuletin | AG2TDL 32FL50

HOFFMAN A4AXFNPG aksiaalituuletin

Varastossa
Tuote: AG2TDL Malli: A4AXFNPGRistiviite: 32FL50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN A10AXFN Aksiaalituuletin | AG2TCD 32FL09 A10AXFN€748.94
HOFFMAN A4AXFN Aksiaalituuletin | AG2TCE 32FL10 A4AXFN€266.42
HOFFMAN A4AXFN2 -aksiaalituuletin | AG2TCF 32FL11 A4AXFN2€327.84
HOFFMAN A4AXFN24 Aksiaalituuletin | AG2TCG 32FL12 A4AXFN24€330.70
HOFFMAN A6AXFN Aksiaalipuhallin | AG2TCH 32FL13 A6AXFN€548.73
HOFFMAN A6AXFNPG Aksiaalituuletin | AG2TDM 32FL51 A6AXFNPG€549.12
HOFFMAN A10AXFN2 aksiaalituuletin, 230V, 10 tuuman koko, 560 CFM, lyijyjohdot | CH8AMZ A10AXFN2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A4AXFNPG aksiaalituuletin
€268.45 / yksikkö