HOFFMAN A36SA3210LP metallikotelo 36 tuuman korkeus x 31.38 tuuman leveä seinä | AG2QPZ 32FA96

HOFFMAN A36SA3210LP metallikotelo, 36 tuuman korkeus x 31.38 tuuman leveys seinä

Varastossa
Tuote: AG2QPZ Malli: A36SA3210LPRistiviite: 32FA96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,244.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus36 "
Sisäpaneeli32FT57
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys31.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)103.51
Laivan leveys (cm)83.19
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A20SA2208LP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 21.38 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QPT 32FA90 A20SA2208LP8"20 "32FT3521.38 "€1,471.37
HOFFMAN A24SA2608LP metallikotelo 24 tuuman korkeus x 25.38 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "€1,563.50
HOFFMAN A24SA2610LP metallikotelo 24 tuuman korkeus x 25.38 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "€1,694.71
HOFFMAN A30SA2608LP metallikotelo 30 tuumaa korkeus x 25.38 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "€1,726.88
HOFFMAN A30SA2610LP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 25.38 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QPX 32FA94 A30SA2610LP10 "30 "32FT5025.38 "€1,979.37
HOFFMAN A36SA2608LP metallikotelo 36 tuuman korkeus x 25.38 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "€2,053.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A36SA3210LP metallikotelo, 36 tuuman korkeus x 31.38 tuuman leveys seinä
€2,244.83 / yksikkö