HOFFMAN A36P30SS6 Sisäpaneeli ruostumatonta terästä hopea 33 tuuman korkeus x 27 tuuman leveys | AG2TUZ 32FT60

HOFFMAN A36P30SS6 sisäpaneeli ruostumaton teräs hopea 33 tuumaa korkeus x 27 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TUZ Malli: A36P30SS6Ristiviite: 32FT60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunHopea
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus33 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568645 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)69.22
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A24P20AL Sisäpaneeli Alumiini 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJV 32FT41 A24P20AL-1221 "Alumiini568636 "€362.93
HOFFMAN A24P20G Sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJW 32FT42 A24P20GSinkitty1221 "Teräs568636 "€173.37
HOFFMAN A24P20SS6 Sisäpaneeli ruostumatonta terästä hopea 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJX 32FT43 A24P20SS6Hopea1221 "Ruostumaton teräs568636 "€506.36
HOFFMAN A24P24-sisäpaneeli valkoinen 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TJY 32FT44 A24P24Valkoinen1221 "Lievä teräs568648 "€186.44
HOFFMAN A24P24AL-sisäpaneeli alumiinia 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TJZ 32FT45 A24P24AL-1221 "Alumiini568648 "€392.61
HOFFMAN A24P24G sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TKA 32FT46 A24P24GSinkitty1221 "Teräs568648 "€200.80
HOFFMAN A24P24SS6 sisäpaneeli ruostumatonta terästä hopea 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TKB 32FT47 A24P24SS6Hopea1221 "Ruostumaton teräs568648 "€603.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A36P30SS6 sisäpaneeli ruostumaton teräs hopea 33 tuumaa korkeus x 27 tuumaa leveys
€1,105.16 / yksikkö