HOFFMAN A363611CT Virtamuuntajan kotelo 36 tuumaa H | AG2RJF 32FG02

HOFFMAN A363611CT Virtamuuntajan kotelo 36 tuumaa H

Varastossa
Tuote: AG2RJF Malli: A363611CTRistiviite: 32FG02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNykyinen muuntajan kotelo
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus36 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)95.89
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A363611CT Virtamuuntajan kotelo 36 tuumaa H
€1,349.60 / yksikkö