HOFFMAN A20H1606SSLP metallinen kotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QXD Malli: A20H1606SSLPRistiviite: 32FD13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,965.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus20 "
Sisäpaneeli32FT31
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A16H1206SSLP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys kiinnikkeet | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 Ruostumaton teräs12 "€2,315.15
HOFFMAN A16H1208SSLP metallinen kotelo 16 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 Ruostumaton teräs12 "€2,476.86
HOFFMAN A16H1206SS6LP metallikotelo 16 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "€2,753.99
HOFFMAN A16H1208SS6LP metallikotelo 16 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "€3,128.15
HOFFMAN A16H1606SS6LP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys seinä | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L Stainless Steel16 "€3,175.40
HOFFMAN A16H1606SSLP metallikotelo 16 tuumaa korkeus x 16 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 Ruostumaton teräs16 "€2,538.32
HOFFMAN A20H1608SS6LP metallikotelo 20 tuumaa korkeus x 16 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys | AG2QXE 32FD14 A20H1608SS6LP8"20 "32FT31316L Stainless Steel16 "€3,713.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A20H1606SSLP metallinen kotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys
€2,965.76 / yksikkö