HOFFMAN A16R166HCLO -metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QTL 32FC26

HOFFMAN A16R166HCLO Metallinen kytkentärasian kotelo, 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2QTL Malli: A16R166HCLORistiviite: 32FC26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetNosta pois
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FT28
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A12R126HCLO -metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2QTK 32FC25 A12R126HCLO12 "32FR6312 "€240.91
HOFFMAN A10R86HCLO Kotelo, saranakansi, nosto pois, 10 x 8 x 6 tuumaa, terästä | CH8ANP A10R86HCLO----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A12R106HCLO Kotelo, saranakansi nosto pois, 12 x 10 x 6 tuumaa, terästä | CH8ARJ A12R106HCLO----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A16R126HCLO Kotelo, Saranakannen nosto, 16 x 12 x 6 tuumaa, terästä | CH8AWV A16R126HCLO----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A20R166HCLO Kotelo, Saranakannen nosto, 20 x 16 x 6, Teräs | CH8BBF A20R166HCLO----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A20R208HCLO Kotelo, Saranakannen nosto, 20 x 20 x 8, Teräs | CH8BBG A20R208HCLO----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A24R208HCLO Kotelo, Saranakannen nosto, 24 x 20 x 8, Teräs | CH8BGG A24R208HCLO----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A16R166HCLO Metallinen kytkentärasian kotelo, 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys
€410.87 / yksikkö