HOFFMAN A1412CHQR -metallikytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QZE 32FD65

HOFFMAN A1412CHQR Metallinen kytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QZE Malli: A1412CHQRRistiviite: 32FD65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus14 "
Sisäpaneeli32FR80
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.002
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008CHQR metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"€240.08
HOFFMAN A1210CHQR metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveä seinä | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "€312.55
HOFFMAN A1614CHQR -metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "€450.31
HOFFMAN A604CHQR Metallinen liitäntäkotelon kotelo 6 tuumaa x 4 tuumaa leveys Ip65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"€165.10
HOFFMAN A606CHQR -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"€193.74
HOFFMAN A806CHQR Metallikytkentärasian kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"€225.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1412CHQR Metallinen kytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys
€417.06 / yksikkö