Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A12P10-sisäpaneeli valkoinen 10.75 tuuman korkeus x 8.88 tuuman leveys | AG2TQE 32FR63

HOFFMAN A12P10 sisäpaneeli valkoinen 10.75 tuuman korkeus x 8.88 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TQE Malli: A12P10Ristiviite: 32FR63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus10.75 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568910 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A8P6G Sisäpaneelin teräs 6.75 tuuman korkeus x 4.88 tuuman leveys | AG2TQD 32FR62 A8P6GSinkitty146.75 "SisäpaneeliTeräs568909 "€19.69
HOFFMAN A12P12G Sisäpaneelin teräs 10.75 tuuman korkeus x 10.88 tuuman leveys | AG2TQF 32FR64 A12P12GSinkitty1410.75 "SisäpaneeliTeräs568911 "€44.49
HOFFMAN A14P12G Sisäpaneelin teräs 12.75 tuuman korkeus x 10.88 tuuman leveys | AG2TQG 32FR65 A14P12GSinkitty1412.75 "SisäpaneeliTeräs568911 "€45.58
HOFFMAN A6P6-sisäpaneeli valkoinen 4.88 tuuman korkeus x 4.88 tuuman leveys | AG2TQH 32FR66 A6P6Valkoinen144.88 "SisäpaneeliLievä teräs568909 "€16.58
HOFFMAN A10P8-sisäpaneeli valkoinen 8.75 tuuman korkeus x 6.88 tuuman leveys | AG2TQJ 32FR67 A10P8Valkoinen148.75 "SisäpaneeliLievä teräs568912 "€21.32
HOFFMAN A12P12-sisäpaneeli valkoinen 10.75 tuuman korkeus x 10.88 tuuman leveys | AG2TQK 32FR68 A12P12Valkoinen1410.75 "SisäpaneeliLievä teräs568911 "€36.89
HOFFMAN A16P14-sisäpaneeli valkoinen 14.75 tuuman korkeus x 12.88 tuuman leveys | AG2TQL 32FR69 A16P14Valkoinen1414.75 "SisäpaneeliLievä teräs568913 "€56.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12P10 sisäpaneeli valkoinen 10.75 tuuman korkeus x 8.88 tuumaa leveys
€32.35 / yksikkö