HOFFMAN 609PF -pumpun lauhde | AD9EKC 4RD67

HOFFMAN 609PF pumppukondensaatti

Varastossa
Tuote: AD9EKC Malli: 609PFRistiviite: 4RD67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,112.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumpun vaihto
GPM vettä @ 30 Ft. pää33
GPM vettä @ 35 Ft. pää30
GPM vettä @ 40 Ft. pää26
GPM vettä @ 50 Ft. pää12
Korkeus12.625 "
Pituus9 1 / 16 "
Maks. Pää56 ft.
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman 609PF lauhteenvaihtopumppu soveltuu kaupallisista ja teollisista höyrylämmitysjärjestelmistä syntyvän kuuman nesteen ja veden hajauttamiseen ja keräämiseen.

Ominaisuudet:

  • Hoffman 609PF lauhteenvaihtopumpussa on ODP (open drip proof) moottorikotelo, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen.
  • Se pumppaa lauhteen takaisin kattilaan muissa kuin painovoimasovelluksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Hoffman WCS12-20B lauhteen palautusyksikkö : Tässä kevyessä yksikössä on uusiutuva pronssinen kulutusrengas vakaaseen käyntiin, ja mukana tulee 14 gallonan säiliö, joka voi pumpata 18 gallonaa minuutissa 20 PSI:llä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä kondenssipumppu tyhjennetään?

V. Tämän kondenssivesipumpun on helppo antaa valua painovoiman avulla tyhjennysaltaalta kaivoon, viemäriputkeen, pesualtaaseen, ikkunaan, lattiakaivoon tai seinän kautta ulos.

K. Mitä tapahtuu, jos lauhdepumppua ei käytetä vaihtovirtajärjestelmän kanssa?

A.

  • Kosteus alkaa jälleen kertyä kondenssivesiastiaan.
  • Se vuotaa alas höyrystimen kierukasta ja kosteus vuotaa yli kattilan yläosan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN 609PF pumppukondensaatti
€2,112.10 / yksikkö