Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HIGHSIDE HS21002 Trace2 Red Penetrant Dye -pikahuoltopaketti | AH3BEJ 30ZY92

HIGHSIDE HS21002 Trace2 Red Penetrant Dye Quick Service Kit

Varastossa
Tuote: AH3BEJ Malli: HS21002Ristiviite: 30ZY92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenetrant Dye -pikapakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyypillinen käyttö: Vuototunnistus
    • Värityyppi: UV-läpäisevä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HIGHSIDE HS21022 Trace2 Red Penetrant Dye Refill PK2 AH3BEK 30ZY93 HS21022Penetrant Dye -pikaletku€69.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHSIDE HS21002 Trace2 Red Penetrant Dye Quick Service Kit
€103.77 / yksikkö