Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HIGHLIGHT FK500 Stretch Film Cutter kulma | AG7GPL 8PG33

HIGHLIGHT FK500 Stretch Film Cutter kulmikas

Varastossa
Tuote: AG7GPL Malli: FK500Ristiviite: 8PG33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch-kalvoleikkuri
Terän materiaaliLämpökäsitelty teräs
Terän tyyppiLämpökäsitelty
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliABS Plastic
Kahvan tyyppiViisto
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205595560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT FK500 Stretch Film Cutter kulmikas
€14.37 / yksikkö