Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HIGHLIGHT 755024 Stretch Wrap -annostelija 12 tuumaa - 18 tuumaa | AE2YYP 5A414

HIGHLIGHT 755024 Stretch Wrap -annostelija 12-18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2YYP Malli: 755024Ristiviite: 5A414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
Ytimen koko3"
Roll leveys12 - 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 755024 Stretch Wrap -annostelija 12-18 tuumaa
€126.43 / yksikkö