HIGHLIGHT 600081 Ramppi vaakakoneelle 12 x 90 x 49 tuumaa | AE9UFV 6MGV0

HIGHLIGHT 600081 Luiska vaakakoneelle 12 x 90 x 49 tuumaa

Tuote: AE9UFV Malli: 600081Ristiviite: 6MGV0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,404.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Korkeus49 "
Pituus12 "
Leveys90 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8422909160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HIGHLIGHT 600038 teräsramppi | AE9BRM 6HH16 60003855.75 "€1,228.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 600081 Luiska vaakakoneelle 12 x 90 x 49 tuumaa
€3,404.31 / yksikkö