HI TEMP S51-36-18 Hitsauspeite 145.3 jalkaa leveys 3 jalkaa korkeus tan | AE6BHP 5PGU9

HI TEMP S51-36-18 Hitsauspeite 145.3 jalkaa leveys 3 jalkaa korkeus tan

Varastossa
Tuote: AE6BHP Malli: S51-36-18Ristiviite: 5PGU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,560.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspeittotela
VäriRusketus
Korkeus3ft.
MateriaaliPiidioksidi
Materiaalin paino18 unssia / neliö yd.
Paksuus0.03 "
Leveys145.3ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.1800-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliPaksuusLeveysKestää lämpötilaa.Hinta
HI TEMP R51-39-32 Hitsaushuopa 145.3 jalan leveys 3.28 jalan korkeus punainen | AE6BHD 5PGT9 R51-39-32punainen3.28ft.HitsauspeittotelaSilikonipäällystetty lasikuitu0.032 "145.3ft.1750-astetta F€1,913.34
HI TEMP R51-39-32-25 Hitsauspeite 72.65 jalan leveys 3.28 jalan korkeus | AE6BHE 5PGU0 R51-39-32-25punainen3.28ft.HitsauspeittotelaSilikonipäällystetty lasikuitu0.032 "72.65ft.1750-astetta F€1,006.56
HI TEMP R51-61-32 -hitsauspeite 147.6 jalan leveys 5.08 jalan korkeus | AE6BHF 5PGU1 R51-61-32punainen5.08ft.HitsauspeittotelaSilikonipäällystetty lasikuitu0.032 "147.6ft.1750-astetta F€3,009.96
HI TEMP R51-61-32-25 Hitsauspeite 73.8 Jalan leveys 5.08 Jalan punainen | AE6BHG 5PGU2 R51-61-32-25punainen5.08ft.HitsauspeittotelaSilikonipäällystetty lasikuitu0.032 "73.8ft.1750-astetta F€1,510.48
HI TEMP O51-39-20 Hitsaushuopa 145.3 Ftw 3.28 Jalkaa Oranssi | AE6BHH 5PGU3 O51-39-20Oranssi3.28ft.HitsausverhotSilikonipäällystetty lasikuitu0.021 "145.3ft.1200-astetta F€1,330.25
HI TEMP P51-39-17 Hitsaushuopa 145.3 jalan leveys 3.28 Fth vaaleanpunainen | AE6BHK 5PGU5 P51-39-17Vaaleanpunainen3.28ft.HitsausverhotSilikonipäällystetty lasikuitu0.017 "145.3ft.1000-astetta F€955.32
HI TEMP UN51-39-24 Hitsaushuopa 145.3 Ftw 3.28 jalkaa Valkoinen | AE6BHM 5PGU7 UN51-39-24Valkoinen3.28ft.HitsauspeittotelaPäällystämätön lasikuitu0.029 "145.3ft.1000-astetta F€949.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP S51-36-18 Hitsauspeite 145.3 jalkaa leveys 3 jalkaa korkeus tan
€1,560.84 / yksikkö