Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI TEMP P51-8X60-PLW Hitsausputken kääre 8 tuumaa Leveys 5 jalkaa Vaaleanpunainen | AE6BJX 5PGX9

HI TEMP P51-8X60-PLW hitsausputken kääre 8 tuumaa leveys 5 jalkaa vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AE6BJX Malli: P51-8X60-PLWRistiviite: 5PGX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputken kääre
VäriVaaleanpunainen
Korkeus5ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu, eristetty
Paksuus1"
Leveys8"
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HI TEMP P51-8X36-PLW Hitsausputken kääre 8 tuumaa Leveys 3 jalkaa Vaaleanpunainen | AE6BJV 5PGX7 P51-8X36-PLW3ft.8"€129.31
HI TEMP P51-8X48-PLW Hitsausputkikääre 8 tuuman leveys 4 jalkaa vaaleanpunainen | AE6BJW 5PGX8 P51-8X48-PLW4ft.8"€134.47
HI TEMP P51-12X36-PLW Hitsausputkikääre 12 tuuman leveys 3 jalkaa vaaleanpunainen | AE6BJY 5PGY0 P51-12X36-PLW3ft.12 "€144.57
HI TEMP P51-12X48-PLW Hitsausputkikääre 12 tuuman leveys 4 jalkaa vaaleanpunainen | AE6BJZ 5PGY1 P51-12X48-PLW4ft.12 "€169.08
HI TEMP P51-12X96-PLW Hitsausputkikääre 12 tuuman leveys 8 jalkaa vaaleanpunainen | AE6BKA 5PGY2 P51-12X96-PLW8ft.12 "€323.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP P51-8X60-PLW hitsausputken kääre 8 tuumaa leveys 5 jalkaa vaaleanpunainen
€143.97 / yksikkö