HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 3 X 25 -putkiletku 3 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli / laminaatti | AF6JLB 19RT26

HI-TECH DURAVENT 2PV BLUE 3" x 25" kanavaletku 3 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli/laminaatti

Varastossa
Tuote: AF6JLB Malli: 2PV BLUE 3 "X 25 'Ristiviite: 19RT26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2.7 "
Värisininen
Sisällä Dia.3"
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli / laminaatti
Max. Paine23 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana27 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3917390050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 4 "X 25 2PV SININEN 4 "X 25 '3.4 "4"18 psi25 "Hg€363.06
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 5 "X 25 2PV SININEN 5 "X 25 '3.9 "5"14 psi18 "Hg€418.56
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 6 "X 25 2PV SININEN 6 "X 25 '4.5 "6"14 psi14 "Hg€508.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 2PV BLUE 3" x 25" kanavaletku 3 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli/laminaatti
€338.38 / yksikkö