HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 6 X 25 -putkiletku 6 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli / laminaatti | AF6JLE 19RT29

HI-TECH DURAVENT 2PV BLUE 6" x 25" kanavaletku 6 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli/laminaatti

Varastossa
Tuote: AF6JLE Malli: 2PV BLUE 6 "X 25 'Ristiviite: 19RT29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4.5 "
Värisininen
Sisällä Dia.6"
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli / laminaatti
Max. Paine14 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana14 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.755
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917390050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 3 "X 25 2PV SININEN 3 "X 25 '2.7 "3"23 psi27 "Hg€338.38
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 4 "X 25 2PV SININEN 4 "X 25 '3.4 "4"18 psi25 "Hg€363.06
HI-TECH DURAVENT 2PV SININEN 5 "X 25 2PV SININEN 5 "X 25 '3.9 "5"14 psi18 "Hg€418.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 2PV BLUE 6" x 25" kanavaletku 6 tuumaa x 25 jalkaa vinyyli/laminaatti
€508.16 / yksikkö