HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Kanaviletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNW 3AYG9

HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KNW Malli: 210502501225-10Ristiviite: 3AYG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4"
VäriMusta
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus25ft.
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine9 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 225 astetta F
VahvistaminenMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Htr

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineHinta
HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 Kanaviletku 1 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNR 3AYG5 210501001225-101.3 "1"25ft.11 psi-
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Kanaviletku 1.25 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNT 3AYG6 210501251225-101.8 "1.25 "25ft.10 psi€109.36
HI-TECH DURAVENT 210501501225-10 Kanavoletku 1.5 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNU 3AYG7 210501501225-102.3 "1.5 "25ft.10 psi€108.18
HI-TECH DURAVENT 210502001225-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KNV 3AYG8 210502001225-103.3 "2"25ft.10 psi€107.15
HI-TECH DURAVENT 210503001225-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNX 3AYH1 210503001225-104.5 "3"25ft.8 psi€135.23
HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Kanaviletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa AC8KNZ 3AYH3 210501001250-101.3 "1"50ft.11 psi€213.77
HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanavaletku 1.25 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa | AC8KPA 3AYH4 210501251250-101.8 "1.25 "50ft.10 psi€205.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€122.26 / yksikkö