HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanavaletku 1.25 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa | AC8KPA 3AYH4

HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanavaletku 1.25 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KPA Malli: 210501251250-10Ristiviite: 3AYH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde1.8 "
VäriMusta
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus50ft.
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine10 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 225 astetta F
VahvistaminenMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Htr

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineHinta
HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 Kanaviletku 1 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNR 3AYG5 210501001225-101.3 "1"25ft.11 psi-
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Kanaviletku 1.25 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNT 3AYG6 210501251225-101.8 "1.25 "25ft.10 psi€109.36
HI-TECH DURAVENT 210501501225-10 Kanavoletku 1.5 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNU 3AYG7 210501501225-102.3 "1.5 "25ft.10 psi€108.18
HI-TECH DURAVENT 210502001225-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KNV 3AYG8 210502001225-103.3 "2"25ft.10 psi€107.15
HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Kanaviletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNW 3AYG9 210502501225-104"2.5 "25ft.9 psi€122.26
HI-TECH DURAVENT 210503001225-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNX 3AYH1 210503001225-104.5 "3"25ft.8 psi€135.23
HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Kanaviletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa AC8KNZ 3AYH3 210501001250-101.3 "1"50ft.11 psi€213.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Kanavaletku 1.25 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa
€205.13 / yksikkö