Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 065206000100-60 Jatkosliitin 6 tuuman Id Alumiini | AC8KQH 3AYP3

HI-TECH DURAVENT 065206000100-60 Jatkoliitin 6 tuuman Id alumiini

Varastossa
Tuote: AC8KQH Malli: 065206000100-60Ristiviite: 3AYP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Sisällä Dia.6"
Pituus10 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.6"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.LeveysHinta
HI-TECH DURAVENT 065203000102-60 Jatkosliitin 3 tuuman Id Alumiini | AC8KQE 3AYN9 065203000102-603"4"4"€118.18
HI-TECH DURAVENT 065204000002-60 Jatkosliitin 4 tuuman Id Alumiini | AC8KQF 3AYP1 065204000002-604"5"5"€148.30
HI-TECH DURAVENT 065205000100-60 Jatkosliitin 5 tuuman Id Alumiini | AC8KQG 3AYP2 065205000100-605"6"6"€234.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 065206000100-60 Jatkoliitin 6 tuuman Id alumiini
€409.71 / yksikkö