Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 0361-0150-0002-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EPY 2RY59

HI-TECH DURAVENT 0361-0150-0002-60 Letkun mansettiruuvi

Varastossa
Tuote: AC3EPY Malli: 0361-0150-0002-60Ristiviite: 2RY59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä mansetti
Sisällä Dia.1 1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HI-TECH DURAVENT 0361-0125-0001-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni | AC3EAK 2RV91 0361-0125-0001-601 1 / 4 "4"1 1 / 2 "€8.93
HI-TECH DURAVENT 0361-0150-0001-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EAM 2RV93 0361-0150-0001-601 1 / 2 "4"1 3 / 4 "€8.23
HI-TECH DURAVENT 0361-0200-0001-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EAP 2RV95 0361-0200-0001-602"4"2 5 / 16 "€22.82
HI-TECH DURAVENT 0361-0250-0001-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni | AC3EAR 2RV97 0361-0250-0001-602 1 / 2 "4"2 7 / 8 "€17.88
HI-TECH DURAVENT 0361-0300-0001-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EAU 2RV99 0361-0300-0001-603"4"3 3 / 8 "€24.48
HI-TECH DURAVENT 0361-0125-0002-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EPX 2RY58 0361-0125-0002-601 1 / 4 "3 1 / 2 "1 1 / 2 "€10.46
HI-TECH DURAVENT 0361-0200-0005-60 Letkun kalvosimen ruuvi kiinni AC3EPZ 2RY60 0361-0200-0005-602"3 1 / 2 "2 5 / 16 "€9.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0361-0150-0002-60 Letkun mansettiruuvi
€6.50 / yksikkö