HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanavoletku 3 tuuman sisähalkaisija | AC3EPW 2RY57

HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanavaletku 3 tuumaa sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AC3EPW Malli: 0326-0300-0002-60Ristiviite: 2RY57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde5.1 "
VäriHarmaa
Sisällä Dia.3"
Pituus25ft.
MateriaaliEtyylivinyyliasetaatti
Max. Virtaus290 cfm
Max. Paine8 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 140 astetta F
Tyhjiöarvosana11 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.23
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanavoletku 1 1/4 sisähalkaisija | AC3EPQ 2RY51 0322-0125-0001-603.5 "1.25 "50ft.90 cfm22 psi20 "Hg€191.42
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Kanaviletku 2 tuuman sisähalkaisija | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002-604.3 "2"25ft.165 cfm14 psi18 "Hg€154.48
HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanavoletku 2 1/2 sisähalkaisija | AC3EPV 2RY56 0323-0250-0002-604.6 "2.5 "25ft.215 cfm12 psi16 "Hg€197.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanavaletku 3 tuumaa sisähalkaisija
€222.29 / yksikkö