Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 0190-0400-0200-60 Pikalukituspidike Id 4in | AC3FGB 2TA48

HI-TECH DURAVENT 0190-0400-0200-60 Pikakiinnitin ID 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3FGB Malli: 0190-0400-0200-60Ristiviite: 2TA48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun pikalukitus
Sisällä Dia.4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
HI-TECH DURAVENT 0190-0600-0200-60 Pikalukituspihdin Id 6in | AC3FGC 2TA49 0190-0600-0200-606"€35.90
HI-TECH DURAVENT 0190-0800-0200-60 Pikalukituspihdin Id 8in | AC3FGD 2TA50 0190-0800-0200-608"€42.76
HI-TECH DURAVENT 0190-1000-0200-60 Pikalukituspihdin Id 10in | AC3FGE 2TA51 0190-1000-0200-6010 "€43.58
HI-TECH DURAVENT 0190-1200-0200-60 -pikalukitus Id 12in | AC3FGF 2TA52 0190-1200-0200-6012 "€43.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0190-0400-0200-60 Pikakiinnitin ID 4 tuumaa
€34.60 / yksikkö