HETTICH 185MICROSC -sentrifugipakkaus 18 x 2.0 ml 2.5A | AH8DTF 38LY68

HETTICH 185 MICROSC-sentrifugipaketti 18 x 2.0 ml 2.5 A

Varastossa
Tuote: AH8DTF Malli: 185MICROSCRistiviite: 38LY68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,880.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugipaketti
Vahvistimet AC2.5
Kulmainen roottoriY
Koko18 x 2.0 ml
VäriValkoinen
NoudattaminenTUV, CE, ISO 13485
Halkaisija13.9 "
Korkeus9"
Omistaa18 mikrokierrepylvästä
MateriaaliMuovi, metalli
Suurin RCF15,030
Suurin koeputken koko1.5 - 2.0 ml
MoottorityyppiHarjaton
Nopeus13,300 rpm
VakionopeussovellusOhjelmoitava
Putken koko1.5 - 2.0 ml
Tyyppimikrolitra
Jännite (AC)100 ja 127
Leveys10.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVahvistimet ACKokoPutken kokoTyyppiJännite (AC)LeveysHalkaisijaHinta
HETTICH 185MICRO12 -sentrifugipakkaus 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,789.69
HETTICH 185MICRO12-PED sentrifugipakkaus 12 x 0.8 ml 12 putkea | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,986.96
HETTICH 185MICROSC-BC sentrifugipakkaus 18 x 2.0 ml 18 putkea | AH8DTG 38LY69 185MIKROSK-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€4,347.09
HETTICH 200CRYO -sentrifugipakkaus 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,885.37
HETTICH 200CRYO-BC -sentrifugipakkaus 20 x 1.8 ml 20 putkea AH8DTJ 38LY71 200KRYO-eKr-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€6,395.84
HETTICH 200MICRO24 -sentrifugipakkaus 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,488.60
HETTICH 200MICRO24-BC sentrifugipakkaus 24 x 2.0 ml | AH8DTL 38LY73 200 Mikro24-eKr-224 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,387.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HETTICH 185 MICROSC-sentrifugipaketti 18 x 2.0 ml 2.5 A
€3,880.46 / yksikkö