HERKULES G550 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MPA 41U081

HERKULES G550 Manuaalinen maalipistoolin aluslevy 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD4MPA Malli: G550Ristiviite: 41U081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,112.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen maalipistoolin pesulaite
rakentaminenRuostumaton teräs, polyeteeni, alumiini, jauhemaaliteräs
Rummun kapasiteetti5 gal.
SuodatusVaihdettavat
Lämmittimen tyyppiIlmakuiva-ase
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)16.9
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus15.5 "
kokonaisleveys20.3 "
Pumpun koko3/8-portti
säiliön tilavuus5 gal.
Tank korkeus16.9 sisään.
Säiliön pituus15.6 sisään.
Säiliön leveys20.5 sisään.
Tyyppivesi-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HERKULES G511 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AC4ZUG 32H598 G511Polyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs5 gal.42.2 "20 "15.5 "€5,400.23
HERKULES G505 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite 1 Gal / 5 Gallon | AF2MRB 6VKP2 G505Alumiini1 gal. tai 5 gal.26.2 "12.4 "16.4 "€3,120.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES G550 Manuaalinen maalipistoolin aluslevy 5 gallonaa
€7,112.20 / yksikkö