HERKULES G511 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AC4ZUG 32H598

HERKULES G511 Manuaalinen maalipistoolin aluslevy 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC4ZUG Malli: G511Ristiviite: 32H598

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,992.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen maalipistoolin pesulaite
rakentaminenPolyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs
Rummun kapasiteetti5 gal.
SuodatusVaihdettavat
Lämmittimen tyyppiIlmakuiva-ase
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)16.9
Kokonaiskorkeus42.2 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys15.5 "
Pumpun koko3/8-portti
säiliön tilavuus5 gal.
Tank korkeus16.9 sisään.
Säiliön pituus15.6 sisään.
Säiliön leveys20.5 sisään.
Tyyppivesi-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HERKULES G550 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MPA 41U081 G550Ruostumaton teräs, polyeteeni, alumiini, jauhemaaliteräs5 gal.56 "15.5 "20.3 "€6,575.72
HERKULES G505 Manuaalinen maalipistoolien pesulaite 1 Gal / 5 Gallon | AF2MRB 6VKP2 G505Alumiini1 gal. tai 5 gal.26.2 "12.4 "16.4 "€2,885.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES G511 Manuaalinen maalipistoolin aluslevy 5 gallonaa
€4,992.88 / yksikkö