HERKULES G375 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MNY 41U079

HERKULES G375 automaattinen maalipistoolin pesukone 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD4MNY Malli: G375Ristiviite: 41U079

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,906.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen maalipistoolin pesulaite
rakentaminenRuostumaton teräs, polyeteeni, alumiini, jauhemaaliteräs
Rummun kapasiteetti5 gal.
SuodatusVaihdettavat
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)16.9
Kokonaiskorkeus42.7 "
Kokonaispituus15.5 "
kokonaisleveys41.5 "
Pumpun koko3/8-portti
säiliön tilavuus5 gal.
Tank korkeus16.9 sisään.
Säiliön pituus15.6 sisään.
Säiliön leveys20.5 sisään.
TyyppiLiuotin tai vesipitoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HERKULES G520 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MNZ 41U080 G52056 "15.3 "41.3 "€10,665.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES G375 automaattinen maalipistoolin pesukone 5 gallonaa
€9,906.75 / yksikkö