HEMCO 50311 -kaappikaappi AD8BEG 4HRZ8

HEMCO 50311 Alakaappi

Varastossa
Tuote: AD8BEG Malli: 50311Ristiviite: 4HRZ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,861.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokaapin pohjakaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 50311 Alakaappi
€1,861.73 / yksikkö