Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 400III-100BS-0624 Lasikuitukangas, 6 tuuman leveys, 0.003 tuuman paksuus | CF2EYD 48YZ89

MJ MAY 400III-100BS-0624 lasikuitukangas, leveys 6 tuumaa, paksuus 0.003 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2EYD Malli: 400III-100BS-0624Ristiviite: 48YZ89

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€1,645.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
TaustatyyppiSilikoni-liima
VäriMusta
Pituus72 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.003 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0636 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen | CF2EWY 48ZA68 402V-100ULS-0636Silikoni-liimaKupari108 ft500 astetta F0.005 "€3,374.57
MJ TOUKOKUU 402V-100S-0624 Lasikuitukangas, 6 tuuman leveys, pinnoitettu PTFE: llä | CF2EWZ 48YX95 402V-100S-0624Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.005 "€1,641.94
MJ MAY 402V-100S-0636 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, PTFE-pinnoitettu | CF2EXA 48YY02 402V-100S-0636Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€2,141.57
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0624 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, 72 jalan pituus | CF2EXB 48YX71 402III-100S-0624Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.003 "€1,302.13
MJ TOUKOKUU 402III-100S-0618 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, 54 jalan pituus | CF2EXC 48YX65 402III-100S-0618Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.003 "€849.15
MJ TOUKOKUU 402V-100S-0618 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, 54 jalan pituus | CF2EXD 48YX89 402V-100S-0618Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.005 "€1,233.75
MJ TOUKOKUU 402VI-100S-0618 Lasikuitukangas, 6 tuumaa leveä, 54 jalan pituus | CF2EXE 48YY14 402VI-100S-0618Silikoni-liimaRusketus54 ft500 astetta F0.006 "€1,447.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 400III-100BS-0624 lasikuitukangas, leveys 6 tuumaa, paksuus 0.003 tuumaa
€1,645.61 / yksikkö