Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL T1191-4C375S Tangless Free Running Insert, Fine, 1/4-28 Thread Size, 1000PK | CH3XJF

HELICOIL T1191-4C375S Tangless vapaasti kulkeva sisäosa, hieno, 1/4-28 kierrekoko, 1000PK

Varastossa
Tuote: CH3XJF Malli: T1191-4C375S

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€976.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNF: n vapaa juoksuosa
Poran kokoG
Vapaa kela Dia.0.316 "
Lisää pituus0.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1000
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL T1191-4C375S Tangless vapaasti kulkeva sisäosa, hieno, 1/4-28 kierrekoko, 1000PK
€976.42 /pakkaus