Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1191-8 Vapaasti pyörivä kierresisäosa, UNF, 33/64 tuuman porakoko, 1/2-20 hana, 6PK | CH3XNX

HELICOIL R1191-8 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 33/64 tuuman porakoko, 1/2-20 tapa, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3XNX Malli: R1191-8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko33 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.605 "
Lisää pituus0.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot1 / 2-20
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiVapaa juoksu, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1191-8 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 33/64 tuuman porakoko, 1/2-20 tapa, 6PK
€41.11 /pakkaus