Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1191-6 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 25/64 tuuman porakoko, 3/8-24 tapa, 12PK | CH3XNV

HELICOIL R1191-6 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 25/64 tuuman porakoko, 3/8-24 tapa, 12PK

Varastossa
Tuote: CH3XNV Malli: R1191-6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko25 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.458 "
Lisää pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä12
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot3 / 8-24
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiVapaa juoksu, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1191-6 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 25/64 tuuman porakoko, 3/8-24 tapa, 12PK
€49.97 /pakkaus