Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A4184-3.5EN053 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M3.5 X 0.6 kierrekoko, 100 PK | CH3XET

HELICOIL A4184-3.5EN053 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M3.5 X 0.6 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XET Malli: A4184-3.5EN053

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3.7mm
Vapaa kela Dia.4.675mm
Lisää pituus5.3mm
MateriaaliNitronic 60
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta KootM3.5 x 0.5
Vetolujuus200000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3.5 x 0.6
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A4184-3.5EN053 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M3.5 X 0.6 kierrekoko, 100 PK
€511.57 /pakkaus