Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A4184-14CN280 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M14 X 2 kierrekoko, 100PK | CH3XEB

HELICOIL A4184-14CN280 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M14 X 2 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XEB Malli: A4184-14CN280

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€814.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko14.5mm
Vapaa kela Dia.17mm
Lisää pituus28mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM14 x 2
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A4184-14CN280 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M14 X 2 kierrekoko, 100 PK
€814.87 /pakkaus