Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3591-20CN1875 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK | CH3XAW

HELICOIL A3591-20CN1875 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3XAW Malli: A3591-20CN1875

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,953.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 17 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.454 "
Lisää pituus1.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-12
KiertyyppiRuuvilukko, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3591-20CN1875 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK
€2,953.53 /pakkaus