Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3591-18CN1125 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/8-12 kierrekoko, 100PK | CH3XAT

HELICOIL A3591-18CN1125 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/8-12 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3XAT Malli: A3591-18CN1125

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,696.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 9 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.319 "
Lisää pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-12
KiertyyppiRuuvilukko, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3591-18CN1125 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/8-12 kierrekoko, 100PK
€2,696.83 /pakkaus