HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M8 X 1.25 kierrekoko, 100 PK | CH3WNF

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged vapaasti juokseva sisäosa, metrinen karkea, M8 X 1.25 kierrekoko, 100 PK

Tuote: CH3WNF Malli: A1084-8CNW080
€136.32 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko8.3mm
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.10.075mm
Lisää pituus8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiMetric Coarse , Metric Free Running

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged vapaasti juokseva sisäosa, metrinen karkea, M8 X 1.25 kierrekoko, 100 PK
€136.32 /pakkaus