Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5405-12 Kierteen korjaussarja, Metric Fine, M12 x 1.25 Kierrekoko, 18 kpl sarja | CH3XPU

HELICOIL 5405-12 Kierteen korjaussarja, Metric Fine, M12 x 1.25 kierrekoko, 18 kappaletta

Varastossa
Tuote: CH3XPU Malli: 5405-12
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
€211.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus12 mm, 18 mm, 24 mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä18
Kierteen kokoM12 x 1.25
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Helicoil 5405-12 kierrekorjaussarjaa käytetään metallipintojen irronneiden tai vaurioituneiden kierrereikien korjaamiseen. Se korjaa myös irrotetut kierteet ja luo uusia kierteitä kiinnityssovelluksiin, mikä tarjoaa vahvan kiinnitysliitoksen ja estää kulumisen, korroosion tai ylivääntömomentin. Tämä sarja sopii vahvojen sisäkierteiden luomiseen kaikille materiaaleille, mukaan lukien metallit, polymeerit ja komposiitit.

Ominaisuudet:

  • Helicoil 5405-12 -kierteen korjaussarja sisältää poran, terät, nopean teräshanan, tangon katkaisutyökalun ja asennustyökalun.
  • Se tulee suojaavassa kantolaukussa, joka helpottaa säilytystä ja kannettavuutta.
  • Tässä sarjassa on erikokoisia poranteriä kiinnitettyinä käsiporoihin reikien poraamiseksi metallipintaan.
  • Terästappeja käytetään kierteittämiseen porattuihin reikiin, jotta kierteitetyt terät saadaan kulkemaan asennuksen aikana.
  • Siinä on valikoima samanlaisia ​​tai erikokoisia kierresisäkkeitä kiinnikkeiden, kuten pulttien, kiinnittämiseen. Nämä kierrepalat asennetaan kierrereikään sarjan asennustyökalulla.
  • Tämä sarja on vapaasti juokseva vaihtoehto vähentää jännitystä ja materiaalin väsymistä.
  • Metric-tyyppisissä sisäkkeissä on lankakelan päässä kieleke (asennuksen helpottamiseksi), joka poistetaan langanpoistotyökalulla, mikä mahdollistaa kiinnittimien helpon ruuvaamisen.
  • Nämä työkalut on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se on saatavana 18 kappaleen pakkauksessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001
  • QS 9000

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi Helicoil-terät ovat halkaisijaltaan suurempia kuin kierrereikä ennen asennusta?

A. Helicoil-kierresisäkkeiden halkaisija on hieman suurempi kuin kierrereiän halkaisija ennen asennusta, koska asennustyökalu pienentää johtokelan halkaisijaa, kun se kohdistaa vääntömomentin Helicoil-sisäkkeen kielekkeeseen, jolloin sisäosa pääsee kierrereikään. Helicoil-kierresisäkkeen asennuksen jälkeen sen korkealujuus ruostumattomasta teräksestä valmistettu kela toimii jousena ja laajenee ulospäin metallimateriaaliin muodostaen vahvan ankkurointiliitoksen.

K. Mitä vianmääritysratkaisuja on Helicoilin kierteen korjaussarjan asennusongelmiin?

A.

  • Jos Helicoil-kierresisäkkeen asennuksessa ilmenee ongelmia, sovita terä ensin oikeaan tap & drill -kokoon ja tarkista sitten niiden kuluminen. Helicoil-kierretulppamittaria voidaan käyttää myös kierrereikien tarkistamiseen ennen sisäosan asentamista.
  • Jos Helicoil-sisäke asennetaan täydellisesti, mutta kiinnittimen kelauksessa on ongelmia, sovita kiinnittimen mitat asennetun Helicoil-kierresisäkkeen halkaisijaan ja nousuun.

K. Mitä eroa on karkeiden ja hienojen lankavälityyppien välillä?

A.

  • Karkea: Kierteet ovat kaukana toisistaan, joten ne voidaan kiristää harvemmalla kierroksella. Ne ovat syviä ja paksuja, mikä vähentää irroitumisen tai tukkeutumisen mahdollisuutta, vaikka ne olisivat lohkeamia / likaisia ​​/ ruosteisia.
  • Hieno: Langat on sijoitettu lähemmäksi toisiaan, jotta vältetään löystyminen tärinässä. Hienot langat ovat ihanteellisia tarkkojen säätöjen tekemiseen, koska ne kulkevat lyhyen matkan jokaisella käännöksellä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5405-12 Kierteen korjaussarja, Metric Fine, M12 x 1.25 kierrekoko, 18 kappaletta
€211.12 / yksikkö