Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5403-5 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M5 x 0.8 kierrekoko, 18 kpl sarja | CH3XPK

HELICOIL 5403-5 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M5 x 0.8 kierrekoko, 18 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XPK Malli: 5403-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus10 mm, 5 mm, 7.5 mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä18
Kierteen kokoM5 x 0.8
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.22

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2087-5, 3747-5, 1084-5cn050, 1084-5cn075, 1084-5cn100

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5403-5 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M5 x 0.8 kierrekoko, 18 kpl sarja
€122.47 / yksikkö