Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5403-20 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M20 x 2.5 kierrekoko, 4 kpl sarja | CH3XPF 4DCL8

HELICOIL 5403-20 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M20 x 2.5 kierrekoko, 4 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XPF Malli: 5403-20Ristiviite: 4DCL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä7
Kierteen kokoM20 x 2.5
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tuotteen yksityiskohdat:

Heli-Coil 5403-20 -kierteenkorjaussarja on ihanteellinen korjaamaan kierrereiät, jotka ovat vaurioituneet korroosion, kulumisen ja ylikiristymisen vuoksi, jolloin kierteet ovat irronneet tai vaurioituneet. Tätä M20 Heli-Coil -sarjaa käytetään ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Heli-Coil 5403-20 -kierteen korjaussarjassa on 304 ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korkeita lämpötiloja ja korroosiota.
  • Tämän M20 Heli-Coil -sarjan mukana tulee sisäosa, oikean kokoinen pora, Heli-Coil-hana ja asennustyökalu helpottamaan käyttöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kierteiset insertit asennetaan?

V. Kierteiset sisäosat asennetaan tyypillisesti käyttämällä erityistä asennustyökalua, joka pujottaa sisäkkeen materiaaliin. Työkalu kääntää sisäosan materiaaliin ja poistaa sen sitten jättäen sisäosan tukevasti paikalleen.

K. Mikä kierrekoko Heli-Coil 5403-20 -kierteenkorjaussarjassa on?

A. M20 x 2.5 (metrinen karkea kierre).

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5403-20 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M20 x 2.5 kierrekoko, 4 kpl sarja
€445.50 / yksikkö